Svejsetæppe
Svejsetæppe
SVEJSETÆPPE 200X150 CM
Varenr.
098435021
EAN 4046777273915
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til effektiv beskyttelse mod svejseflammer, gnister og metalsprøjt
God kvalitet
- Beskytter lakerede flader
- Blødt materiale
Anvendelsesområde
Kan bruges alle steder, hvor der svejses og skæres.
Længde | 200 cm |
Bredde | 150 cm |
Maks. temperaturmodstand | 200 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 1000 °C |