Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

A filter Callisto

Filter til CALLISTO
A FILTER CALLISTO

Varenr. 0984700020

EAN 4065746464703

Prisvisning for kunder efter login
A filter Callisto

Varenr. 0984700020
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
Højeffektivt gasfilter, bl. a. egnet til arbejde med farver og lakker.
Nem og hurtig montering
EN-standard: EN12941
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

233 mm

Bredde

117 mm

Opbevaringstemperatur / betingelse

-5 til 50 °C °C

Min./maks. opbevaringstemperatur

-5 til 50 °C

Min./maks. driftstemperatur

-5 til 50 °C

Produktvægt (pr. vare)

799,600 g

Min. driftstemperatur

-5 °C

Maks. driftstemperatur

50 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger