Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Automatisk svejsehjelm Solar II 9-13

Automatisk svejsehjelm Solar II
SVEJSEHJELM AUTOMATISK

Varenr. 0984700400

EAN 4056807477107

Prisvisning for kunder efter login
Automatisk svejsehjelm Solar II 9-13

Varenr. 0984700400
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
Ideel til alle opgaver, hvor der anvendes forskellige svejseprocesser
  • Automatisk tilstand for individualiseret og automatisk justering af beskyttelsesniveauet

  • Ergonomisk designet hjelmskal: Beskytter pande, isse, ører og hals perfekt

  • Meget behagelig at have på bære takket være lav vægt

  • Røgafvisende design

  • Yder beskyttelse mod svejsesprøjt og varme samt ved svejsning over hovedhøjde

  • Komfortabel hovedbøjle med fire indstillinger (højde, bredde, vinkel og længderetning)

  • Polstret, svedabsorberende hovedbøjle
Bemærk

Forsigtig: Ikke egnet til lasersvejsning og gassvejsning.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Alle el-svejsningsmetoder: Elektrodesvejsning, MIG, MAG/CO2 fluskernesvejsning, TIG-svejsning, plasmasvejsning.

Gennemskinnelighed når aktiveret

Beskyttelsesniveau 9-13

Kassettebredde x kassettehøjde x kassettetykkelse

110 x 90 x 9 mm

Bredde for synsfelt x højde for synsfelt

96 x 40 mm

Energiforsyning

Solceller og udskiftning af batteri

UV- og IR-beskyttelse

Permanent sikret

Min./maks. temperaturforhold

-10 til 55 °C

Standarder

EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3

Antal batterier

1 STK

Batteribetegnelse

1,5 V Micro AAA

Materiale

Nylon (polyamid)

Min./maks. tilkoblingstid fra mørk til lys

0,1-1,0 s

Farve

Sort

Min./maks. beskyttelsesniveau

9-13

Min. tilkoblingstid fra mørk til lys

0,1 s

Produktvægt (pr. vare)

510 g

Tilkoblingstid fra lys til mørk

1 s

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Reservedele til dette produkt:
Eksterne linser til hjelm, Solar II

FORSATSGLAS T.SVEJSEHJELM 0984700400+410

Hovedbøjle til svejsehjelm, Solar II

HOVEDBÅND T.SVEJSEHJELM 0984700400.410

Svedbånd til svejsehjelm, Solar II

SVEDBÅND T.SVEJSEHJELM 0984700400.410

Inderglas

INDERGLAS TIL SVEJSEHJELM 0984700200/620

x 5 stk.