Elektrode, WE46
Elektrode WE46
ELEKTRODER WE46 Ø3,25X350 5,9KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem at håndtere
- Let svejselig
- Tænder nemt
- Slaggen løsnes let
- Minimum af svejsesprøjt
God kvalitet
- Ikke følsom over for forurenet grundmateriale og vand
Mekaniske egenskaber
- Brudstyrke: 490 N/mm2
- Flydespænding: 390 N/rm2
- Forlængelse A 5: 26 %
- Slagsejhed charpy V 0 °C: 48 J
Svejsemetalanalyse
- C: 0,06 %
- Si: 0,35 %
- Mn: 0,65 %
Standard
EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1:E6013
TÜV EN ISO 2560-A:E 42 0 RC 1 1
DB EN ISO 2560-A:E 0 RC 1 1
CE INEDoP200
Datablad(X)
Bruges fortrinsvist ved bundstrenge, reparationssvejsning og hæftning af konstruktionsstål, beholderstål og skibsplade.
Kan anvendes til svejsning i alle positioner, men er dog bedst til liggende kantsøm (oven ned) og stumpsøm. Slaggerne er desuden lette at hamre af, og elektroden er brugervenlig at svejse med.
Husk at kigge om elektroden skal bruges med + eller - i håndtaget.
Tråddiameter (Ø) | 3,25 mm |
Længde | 350 mm |
Min./maks. strøm | 80-130 A |
Vægt | 5,9 kg |
Standarder | ISO 2560 |
Materiale | Stål |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6013 |
Belægning på svejseelektrode | Rutil |
Farve | Stålgrå |
Min. trækstyrke | 540 MPa |
Min. strømstyrke | 80 A |
Maks. strøm | 130 A |
Min. langsgående forlængelse | 24 % |