Elektrode, WE55
Elektrode WE55
ELEKTRODER WE55 Ø2,50X350 4,8KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj kvalitet og styrke
- God slagsejhed til temperaturer under frysepunktet
- Anvendes til svejsning af konstruktionsstål, beholderstål, skibsplade og andre ståltyper til og med St 52.3
Mekaniske egenskaber
- Brudstyrke: 550 N/mm2
- Forlængelse A 5: 27 %
- Flydespænding: 470 N/mm2
- Slagsejhed charpy V -46 °C: 50 J
Svejsemetalanalyse
- C: 0,07 %
- Si: 0,50 %
- Mn: 1,20 %
Standarder
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5
AWS A 5.1: E7018-1H4
ABS: 3Y
TÜV E42 4 B4 2
RINA 4YD H5
DB E42 4 B 4 2
DNV-GL 4Y H5
LR 4Y40m-H10
CE INEDoP209
Datablad(X)
Med en basisk svejseelektrode kan man svejse i alle positioner: Oven ned, stående kantsøm, liggende kantsøm, side ind, rør med lodret akse under op, lodret stigende
Husk at kigge om elektroden skal bruges med + eller - i håndtaget.
Tråddiameter (Ø) | 2,5 mm |
Længde | 350 mm |
Min./maks. strøm | 60-110 A |
Vægt | 4,8 kg |
Standarder | ISO 2560 |
Materiale | Stål |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7018 |
Belægning på svejseelektrode | Basic |
Farve | Stålgrå |
Min. trækstyrke | 550 MPa |
Min. strømstyrke | 60 A |
Maks. strøm | 110 A |
Min. langsgående forlængelse | 26 % |