Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PTFE-paktape

PTFE-paktape
WURTH GEVINDTAPE 0,1X12MM 12M

Varenr. 0985030160
EAN 4011231916707
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bruges til tætning af gevindforbindelser

Modstandsdygtigt over for alle aggressive medier



Klæber og udvider sig ikke


Forhindrer dermed, at det sætter sig fast på gevindet



Justering af gevindforbindelsen, bl.a. ved begrænset tilbageskruning, er tilladt

Bemærk

Da temperatur og tryk er indbyrdes afhængige, er det ikke muligt at anvende de maksimale værdier for disse samtidigt. Specifikationerne afhænger desuden af det respektive medium. Derfor tjener disse specifikationer kun som retningslinjer, idet der er mange anvendelsesmuligheder (se også DVGW-godkendelsen).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

PTFE (Polytetrafluorethylen)

Belægningsvægt pr. m²

60 g

Tykkelse

0.1 mm

Bredde

12 mm

Længde

12 m

Godkendelsesmærke

DVGW

Egnet til

Fingevind maks. nominel diameter 10

Min./maks. temperaturmodstand

-240 til 240 °C

Maks. tryk

25 bar

Silikonefri

Ja

Fri for bly (< 0,1 %)

Ja

Fri for tin (< 0,1 %)

Ja

SVHC i henhold til REACH < 0,1 %

Ja

Fri for klorerede paraffiner (< 0,1 %)

Ja

Uden opløsningsmidler (< 1 %)

Ja

Fri for kulbrinteplastificeringsmidler (< 0,1 %)

Ja

Fri for halogenerede drivmidler (< 0,1 %)

Ja

Fri for hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

Fri for granulater fra skrottede dæk

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger