PP-emballagetape
Emballagetape PP
EMBALLAGETAPE 4100 TRANSPARENT 50MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj rivestyrke
- Opløsningsmiddelfri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Bagmateriale | PVC-folie |
Farve | Transparent |
Bredde | 50 mm |
Længde | 66 m |
Tykkelse | 65 µm |
Forlængelse ved brud | 75 % |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!