Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PP-emballagetape

Emballagetape PP
EMBALLAGETAPE BRUN 50MM

Varenr. 09850502

EAN 4011231916837

Prisvisning for kunder efter login
PP-emballagetape

Varenr. 09850502
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
Generel anvendelse til forsegling af papkasser lavet af pap, massiv hård karton og bølgepap
  • Høj rivestyrke, både på langs og på tværs, for en pålidelig forsegling

  • Akrylatklæbemidlet er vandbaseret og fri for opløsningsmidler, hvilket gør det bedre for sundheden

  • Godt greb og klæbeevne

  • Sikkerhed garanteret under transport på grund af UV- og ældningsmodstand, som forhindrer for tidlig løsrivelse

  • Modstandsdygtigt over for fortyndede syrer og baser

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til forsegling af lette til mellemtunge papkasser fremstillet af pap, massiv hård karton og bølgepap

  • Tapen kan påføres manuelt eller ved hjælp af en dispenser

Bagmateriale

PP-folie

Klæbebasis

Akrylat

Farve

Brun

Design

Glat

Bredde

50 mm

Længde

66 m

Tykkelse

0,052 mm

Forlængelse ved brud

120 %

Dynamisk afrivningsstyrke ved 25 mm

8 N

Min./maks. bearbejdningstemperatur

20 til 30 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-10 til 100 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, ikke udsat for sollys, 15 °C til 25 °C, i tæt lukket originalbeholder

Fugtbestandighed

Nej

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Emballagetapedispenser

TAPE DISPENSER, 50MM

Universel anvendelse til alle kommercielt tilgængelige pakketape med en bredde på op til 50 mm. Med beskyttelsesdæksel.