180° konisk smørenippel, form A, tomme DIN 71412, forzinket stål, form A
DIN 71412 forzinket stål 90°, form C, sekskant
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 A H1 6KT M8
Varenr.
0986135
EAN 4011231917384
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
Konisk hangevind, selvlåsende
Form | A, H1 |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1) | M8 x 1,25 |
Nominel diameter (d1) | 8 mm |
Længde (l1) | 15 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (lg) | 5,5 mm |
Nøglevidde (s1) | 9 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |