Keglesmørenippel Vinklet form 45 grader, DIN 71412 form B, forzinket stål
DIN 71412 forzinket stål 45°, form B, firkant
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 B H2 4KT M10X1
Varenr. 098652
EAN 4011231917919
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
Konisk udvendigt gevind, selvlåsende
![]() | |
Form | B, H2, Firkantet snit |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1) | M10 x 1 |
Nominel diameter (d1) | 10 mm |
Længde (l1) | 20 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (lg) | 5,5 mm |
Nøglevidde (s1) | 11 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!