Keglesmørenippel, andet
Keglesmørenippel, andet
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 C H3 6KT M6
Varenr.
0986690
EAN 4065746485005
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
Form | C, H3 |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1) | M6 x 1 |
Nominel diameter (d1) | 6 mm |
Længde (l1) | 18 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (lg) | 5,5 mm |
Nøglevidde (s1) | 9 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |