Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afspærringssæt

Barrierestolpe med kæde
SIKKERHEDSSÆT, E-MOBILITY, 5 DELE

Varenr. 0988015105
EAN 4065746348195

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

4 barrierestolper og 1 kæde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvægt (pr. vare)

5000 g

Afspærringssæt indeholdt:
4 x
Plastbarrierestolpe med sokkel til barrierekæder

STANDER PLAST, H93CM, SORT/GUL

Beskrivelse:
Bruges kun til isoleringstape, kædeafspærringer, afspærringstape, reb og køretøjskabler
Universalbarrierestolpe med genbrugt PVC-sokkel, ideel til afspærring af farlige områder for at beskytte medarbejdere og besøgende
Mængde: 4 x
1 x
Plastkæde

MARKERINGSKÆDE AF PLAST SORT/GUL 6MMX25M

Beskrivelse:
Bruges kun til isoleringstape, kædeafspærringer, afspærringstape, reb og køretøjskabler
Til afspærring, sikring og anvendelse som tagrendenedløbskæde
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger