Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstangsortiment, FZB

Gevindstangsortiment stål forzinket 45 dele
GEVINDSTANGSORTIMENT, FZB,45 DELE

Varenr. 0988015160

EAN 4065746648837

Prisvisning for kunder efter login
Gevindstangsortiment, FZB

Varenr. 0988015160

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sortiment med 45 gevindstænger i 8.8

Indhold:


  • 10 x M6x1000

  • 10 x M8x1000

  • 10 x M10x1000

  • 10 x M12x1000

  • 5 x M16x1000
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (l1)

1000 mm

Standarder

DIN 976-1

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Form

A

Farvekode

Trafikgul RAL 1023

RoHS-kompatibel

Ja

Gevindstangsortiment, FZB indeholdt:
10 x
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M6X1000

Mængde: 10 x
10 x
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M8X1000

Mængde: 10 x
10 x
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M10X1000

Mængde: 10 x
10 x
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M12X1000

Mængde: 10 x
5 x
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M16X1000

Mængde: 5 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger