Beskyttelsestape, trækonstruktioner
TRÆBESKYTTELSESTAPE 1MMX80MMX20M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skumtape der beskytter udendørs trækonstruktioner effektivt mod vand
- Skruer kan nemt fastgøres gennem tapen, som effektivt tætner fastgørelsespunktet
Velegnet til trækonstruktioner. Eksempelvis i forbindelse med terrassearbejde.
Tapen placeres oven på strøer og klæbes effektivt med den selvklæbende bagside.
Længde | 20 m |
Bredde | 80 mm |
Tykkelse for tape | 1 mm |
Materiale | Polyethylen-skum med lukkede celler |
Bagmateriale | Polyesterstof |
Klæbebasis | Gummibaseret lim |
Farve | Antracit |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Maks. temperaturmodstand | +80 °C |
Forlængelse ved brud | 165 % |
Produktvægt (pr. vare) | 301 g |