Afdækning, HDPE
Afdækning, HDPE
STILLADSAFDÆKNING ARMERET B4M RL. L 36M
Varenr.
0992500035
EAN 4053479391359
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Armeret plastfolie forberedt til montering af binder
Robust
- Kraftig armeret
- Ekstra armering omkring monteringshullerne
Forbedret sikkerhed
- Beskytter forbipasserende mod nedfaldne genstande
Beskytter mod dårligt vejr
- Skærmer håndværkere og materialer
- Mindre afhængighed af vejret hvorved eventuelle forsinkelser pga. ustadigt vejr kan undgås
Materiale | PE - polyethylene |
Længde | 36 m |
Bredde | 4 m |
Farve | Hvid |
Produktvægt (pr. vare) | 180 g |
Belægningsvægt pr. m² | 180 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!