EURASOL selvklæbende tætningstape
Selvklæbende tætningstape EURASOL
EURASOL-TAPE T. DAMPSPÆRRE 60MM 25M
Varenr. 0992700050
EAN 4024835250511
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Testet ældningsbestandighed
- Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test
- Beskytter mod fugt og mugvækst i isoleringen
- Fremragende indledende og endelig klæbning
- Hurtig, nem og sikker anvendelse
- Det fleksible supportmateriale tilpasser sig nemt til åbninger
- Uden opløsningsmidler
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
- Certificeret for termisk ældning og fugtbestandighed ved universitetet i Kassel
- Dokumentation for lufttæt forsegling fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik i Stuttgart med udgangspunkt i DIN 18055/DIN EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan opsamles stillestående vand i tapede områder.
Denne dampspærre føres ikke i Danmark.
- Certificeret for termisk ældning og fugtbestandighed ved universitetet i Kassel
- Dokumentation for lufttæt forsegling fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik i Stuttgart med udgangspunkt i DIN 18055/DIN EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Velegnet til indendørs og udendørs brug (UV-modstandsdygtighed: 3 måneder)
- Permanent vedhæftning af tagbeskyttelsesfolier, dampspærrer og dampbremser
- Klæbning af overlappende dele af folien samt forbindelser og åbninger, f.eks. på træ (≤ 20 % træfugtighed), metal, hård plast
- Lufttæt stødsamling af OSB-plader
EURASOL er ideel til klæbning af PP-baserede Wütop dampbremser, Wütop dampspærrer og Wütop tagbeskyttelsesfolier og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse Wütop folier for at opnå optimale resultater med Würth luftforseglingssystemet.
Fastgør EURASOL til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af afdækningspapiret. Ved at fjerne afdækningspapiret limes tapen fast i hele den overlappende samlings længde ved at trykke på tapen. Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk. Efter klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv. Udsæt ikke vedhæftende tape for længerevarende spændinger.
Bagmateriale | PE-folie med net |
Klæbebasis | Akryldispersion |
Farve | Hvid (grundmateriale) |
Bredde | 60 mm |
Længde | 25 m |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 0 til 50 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 3 måneder |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | Unlimited / i lukket originalemballage ved +5 °C til +23 °C og 50 % til 60 % luftfugtighed |
Antal ruller pr. palle med pakker af 6 | 306 STK |
Antal ruller pr. palle med pakker af 22 | 440 STK |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!