Selvklæbende tætningstape EURASOL® Quick
EURASOL Quick selvklæbende tætningstape
EURASOL QUICK TAPE T DAMPSPÆRRE 60MM 25M
EURASOL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specielt belagt tape uden skillepapir
- Sparer tid, da skillepapiret ikke skal trækkes af
- Mindsker tid og affald på byggepladsen, forbedrer bæredygtigheden og mildere mod miljøet
Særligt stærkt klæbemiddel af høj kvalitet
- Ekstremt stærk klæbeevne på en række overflader
- Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test
- Sikker klæbning selv ved lave temperaturer ned til -10 °C
- Kan afrives med håndkraft
Uden opløsningsmidler
Eurasol Quick-er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse WÜTOP folier.
EMICODE EC1plus: Meget lav emission - EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne, der er blevet givet, var en del af vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Produktion af en permanent lufttæt overflade på rumsiden i henhold til DIN 4108-7 og produktion af en professionel underspænding/underskud Klasse 3-6 i henhold til ZVDH-reglerne
Folieoverflader:
- Langvarig vedhæftning af underlagsmembraner, dampspærre og dampbremser
Paneloverflader:
Lufttæt fugesamling af OSB-plader. Velegnet til brug udendørs og indendørs.
Sæt Eurasol Quick på den overlappende søm med tilstrækkeligt pres.
Efter vedhæftning skæres tapen oven med en kniv eller rives af med hånden. Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan opsamles stillestående vand i tapede områder. Udsæt ikke vedhæftende tape for længerevarende spændinger. Bemærk, at tapen ikke klæber sig til sig selv. Der skal udføres en T-slags limning, som angivet i det tekniske datablad. Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.
Bagmateriale | Specialfolie |
Klæbebasis | Modificeret akrylat |
Farve | Lysegrå |
Bredde | 60 mm |
Længde | 40 m |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -10 til +40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til +100 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 12 måneder, indvendig/udvendig brug (Vesteuropa) |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | Unlimited / i lukket originalemballage ved +5 °C til +23 °C og 50 % til 60 % luftfugtighed |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!