Rapid Cleaner rengøringsmiddel
Rengøringsmiddel Rapid Cleaner
CLEANER 78, 25L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og effektiv rengøring
- Indeholder ikke vand og er derfor IKKE ætsende
- Højt udbytte, hvilket reducerer prisen
- Økonomisk i brug takket være lukket system
- Fordamper uden at efterlade rester
Vi vil med glæde bortskaffe din koldaffedter på en miljøvenlig måde i samarbejde med vores bortskaffelsespartnere!
Må ikke anvendes på varme overflader. I tvivlstilfælde testes materialekompatibiliteten på et usynligt område.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder ikke A og B stoffer
Datablad(X)
Til rengøring og affedtning af opløsningsmiddelbestandige overflader af metal, glas, ikke-hærdet maling og plast.
Indhold | 25 l |
Beholder | Plastbeholder |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Nafta |
Tæthed/betingelser | 0,93 g/ml / ved 20 °C |