Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE momentnøgle 3/8"

VDE-Momentnøgle gennemgående skralde 3/8 inch
3/8 VDE MOMENTNØGLE 5-50 NM

Varenr. 0997546900
EAN 4054458245526
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vendbar momentnøgle med justerbart drejningsmoment.

Specialudviklet til el- og hybridkøretøjer



Tilspændingsmoment: 5-50 Nm

IEC60900, DIN EN 60900

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. måleområde for tilspændingsmoment

5 Nm

Maks. måleområde for tilspændingsmoment

50 Nm

Længde

385 mm

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

5-50 Nm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger