Professionelt håndnitteværktøj
Professionel håndnitteværktøj
NITTETANGSÆT ALU/STÅL 3,2-6,4MM
Varenr. 1952001242
EAN 4250158104051
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
Til aluminiums- eller stålnitter og skruenitter
Sammenfoldelige håndtag, i plastboks, omfattende udvalg af tilbehør
Aluminium/stål: 3.2; 4.0; 4.8; 5.0; 6.4 mm/M4; M5; M6; M8; M10
Anvendelsesområde
Alle sektorer i bilindustrien, erhvervskøretøjer, metal, byggeteknik, konstruktion, værksteder, fittings
Produktvægt (pr. vare) | 2677,820 g |