Fleksibel forlænger, 3/8" Til meget vanskeligt tilgængelige skrueforbindelser, der kræver høje tilspændingsmomenter
Fleksibel forlænger, 3/8"
3/8" FLEXFORLÆNGER L 235MM
Varenr.
1952001275
EAN 4250158144323
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
Til meget vanskeligt tilgængelige fittings, der kræver høje tilspændingsmomenter
- Drev med hængslet element muliggør "arbejde rundt om hjørnet"
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | 3/8 |
Kærvtype | Firkant |
Længde | 235 mm |
Maks. moment | 178 Nm |
Produktvægt (pr. vare) | 377,800 g |