Fleksibel forlænger, 1/2" Til meget vanskeligt tilgængelige skrueforbindelser, der kræver høje tilspændingsmomenter
Fleksibel forlænger, 1/2"
1/2" FLEXFORLÆNGER L 225MM
Varenr.
1952001276
EAN 4250158144354
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
Til meget vanskeligt tilgængelige fittings, der kræver høje tilspændingsmomenter
- Drev med hængslet element muliggør "arbejde rundt om hjørnet"
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | 1/2 |
Kærvtype | Firkant |
Længde | 225 mm |
Maks. moment | 351 Nm |
Produktvægt (pr. vare) | 627,800 g |