Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Mekanisk momentnøgle 3/4"

Mekanisk momentnøgle, 3/4”
3/4" MOMENTNØGLE 160-800NM

Varenr. 1952001305
EAN 4250158135406
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Meget lang momentnøgle med omskifter til tilspænding med uret/mod uret.
  • Enkel og præcis indstilling ved at dreje på håndtaget, robust ståldesign

  • Hørbar og følelig fornemmelse af momentudløsning forhindrer overspænding af bolte
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/4

Kærvtype

Firkant

Længde

1010 mm

Min. måleområde for tilspændingsmoment

160 Nm

Maks. måleområde for tilspændingsmoment

800 Nm

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

160-800 Nm

Produktvægt (pr. vare)

4600 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger