Skralde med drejehåndtag 3/8''
3/8" skralde med drejehåndtag
3/8" SKRALDE MED DREJEGREB
Varenr. 1952001342
EAN 4061975528643
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
Når håndtaget drejes, kan det firkantede drev på skraldehovedet drejes, hvilket letter iskruning på svært tilgængelige områder
Vendbar skralde med lige firkantdrev
- Ingen vendemekanisme til betjening på skraldehovedet
Kan bruges som traditionel skralde
Angiver retningen for skruning på hver side af skraldehovedet
Kromfinish med ergonomisk håndtag
Optag | 3/8 |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Længde (L1) | 240 mm |
Længde for greb (L2) | 125 mm |
Håndtagslængde (L3) | 115 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 35 mm |
Skraldediameter (D2) | 36,5 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 20 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 38,5 mm |