Tryk- og vakuumpumpe
Kølesystemvakuum-, suge- og trykpumpe
VAKUUM/TRYKPUMPE 8 DELE
Varenr.
1952001398
EAN 4056807684604
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
Robust aluminiumpumpe med præcis vakuummåler, udstyret med en robust beskyttelsesgummihætte og en dobbelt præcisionsskala.
- Enhåndsbetjening
- Kan skiftes fra vakuum til trykområde
Inkluderet i leveringen:
- 1 x 0,5 m plastslange
- 1 x messingkonus
- 4 x plastforbindelse
- 1 x drænbeholder
Anvendelsesområde
- Vakuumområde: Overvågning af gasspjældsventil, recirkulationsventil til udstødningsgas, servobremse og brændstoftrykregulator
- Trykområde: Overvågning af indsprøjtningspumpens membran og turboladetrykket
Min. driftstryk | 0 bar |
Maks. lufttryk | 3 bar |
Forbindelsesgevind | Uden |
Undertryk | -1 bar |
Maks. driftstryk | 3 bar |
Min./maks. driftstryk | 0-3 bar |