Gevindskærersæt NES 1015 8 dele
Gevindskærersæt NES 1015 8 dele
GEVINDOPRETNING UDV. 4-19 INDV. 8-16MM
Varenr. 1952001414
EAN 4056807684765
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
Til 4-19 mm og 5/32-3/4" udvendigt gevind samt til 8-16 mm og 5/16-5/8" indvendigt gevind.
- Nem at justere til alle gevinddiametre og -stigninger
- Intet behov for at fuldføre kalibreringsarbejdet
- Kan anvendes på venstre- og højredrejede gevind
- Til metriske og britiske standarder for gevind med en flangevinkel på 60°
Inkluderet i leveringen:
- 1 x NES 21 indvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x NES 22 indvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x udskiftningsklinge til NES 21 indvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x udskiftningsklinge til NES 22 indvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x dækhætte til NES 21 indvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x dækhætte til NES 22 indvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x NES 1A udvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x udskiftningsklinge til NES 1A udvendigt gevindreparationsværktøj
Antal stykker | 8 STK |
Min. diameter | 4 mm |
Maks. diameter | 38 mm |
Min./maks. diameter | 4-38 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1000,000 g |