3/4" leddelt taphulsnøgle
Leddelt taphulsnøgle 3/4”
3/4" LÅSERINGSTANG D40-80MM
Varenr. 1952001421
EAN 4056807684833
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til brug sammen med en momentnøgle
Den firkantede top muliggør kraftoverførelse med høj effekt
Velegnet til barske arbejdsforhold
Skruenøglen er fremstillet af hærdet specialstål, som har en sort galvaniseret finish og derfor er beskyttet mod korrosion
Lang levetid
De hærdede stifter er udskiftelige og medfølger derfor ikke
Momentnøglens indstillinger afhænger af målerstørrelsen "S". Betjeningsvejledningen til momentnøglen indeholder de nødvendige oplysninger og beregningsformler. Nøglen leveres uden stifter.
Gevind | 3/4 |
Min./maks. diameter | 40-80 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 433,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!