3/4" leddelt taphulsnøgle
Leddelt taphulsnøgle 3/4”
3/4" LÅSERINGSTANG D80-125MM
Varenr. 1952001422
EAN 4056807684840
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til brug sammen med en momentnøgle
Den firkantede top muliggør kraftoverførelse med høj effekt
Velegnet til barske arbejdsforhold
Skruenøglen er fremstillet af hærdet specialstål, som har en sort galvaniseret finish og derfor er beskyttet mod korrosion
Lang levetid
De hærdede stifter er udskiftelige og medfølger derfor ikke
Momentnøglens indstillinger afhænger af målerstørrelsen "S". Betjeningsvejledningen til momentnøglen indeholder de nødvendige oplysninger og beregningsformler. Nøglen leveres uden stifter.
Gevind | 3/4 |
Min./maks. diameter | 80-125 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1200,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!