Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aftapningsbakke til lastbilers akselolie

Spildoliebakke til aksler
OLIEBAKKE 3,3 LTR TIL AKSLER, CARGO

Varenr. 1952001424

EAN 4056807684864

Prisvisning for kunder efter login
Aftapningsbakke til lastbilers akselolie

Varenr. 1952001424
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
Speciel form tilpasser sig lastbilens aksler
  • Dens afrundede form gør den velegnet til næsten alle hjul

  • Integreret hældetud

  • Forsynet med to bærehåndtag på kanten

  • Fremstillet af varme- og slagfast polypropylen til opsamling af varme olier

  • Kapacitet: 3,3 liter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Brug den til at aftappe differentialeolie fra lastbiler, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner

Længde

316 mm

Bredde

246 mm

Højde

156 mm

Indhold

3,3 l

Materiale

PP - polypropylen

Min. temperaturmodstand

-40 °C

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 80 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger