Kæbeled, teleskopbrækjern, motorkøretøj
Teleskopbrækjern med næb til køretøj
LØFTESTANG TELE/JUSTERBAR 400MM
Varenr. 1952001440
EAN 4061975939128
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
Fleksibelt, justerbart metalbrækjern til maksimal kraftoverførsel på steder med begrænset plads i bilindustrien.
- Hovedet på brækjernet kan drejes 180° og låses sikkert ved hjælp af en trykmekanisme på hovedet.
- Længden kan justeres i trin på 10 mm ved hjælp af en trykknap.
- Den spidse kæbe muliggør optimal brug, selv ved begrænset plads.
Længde | 265 mm |
Længde 2 | 400 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 620,000 g |