Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal

Hjulnavaftrækkersæt, 15 dele
HJULFLANGEAFTRÆKKER

Varenr. 1952003290

Prisvisning for kunder efter login

Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal

Varenr. 1952003290

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

15 dele. Til udpresning af fastsiddende og limede trækaksler og derudover, i forbindelse med ekstraudstyret Würth Glidehammer (varenr. 1952004050), til fjernelse af hjulnavet.
  • Betragtelige tidsbesparelser – ingen skader på gevindet – hjullejet beskadiges ikke

  • Optimeret hulafstand for maksimal dækning af modeller på markedet

  • Velegnet til 2, 3, 4, 5 og 6-huls boltkredse på nav med støttebolte og hjulbolte

  • Til brug på alle køretøjer fra personbiler til kassebiler og i særdeleshed til ekstremt fastsiddende trækaksler på VAG/Mazda og Ford

  • Hvis der er behov for ekstrem kraft, kan produktet bruges sammen med Würth 16 tons mekanisk hydraulisk variant (varenr. 1952004070)


Leveringsomfang


  • 1 x udtrækker med montagegevind, 1-1/2", 16 tpi

  • 1 x reduktionsadapterring til mekanisk spindel, 1-1/2”, 16 tpi x M22 x 2.0

  • 1 x mekanisk spindel, M 22 x 2.0

  • 1 x trækflange, 96 - 142 mm til 2, 3, 4, 5 og 6-huls boltnav, til M12/M14-bolte

  • 5 x koniske skiver

  • 1 x højtydende spindelfedt

Produktvægt (pr. vare) (30)

6173 g