Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hjullejeværktøjssæt Universal

Hjullejeværktøjssæt, universal, 38 dele
HJULLEJEUDTRÆKKERSÆT

Varenr. 1952003320

Prisvisning for kunder efter login

Hjullejeværktøjssæt Universal

Varenr. 1952003320

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

38 dele. Komplet sortiment til afmontering og montering af hjullejer og til montering af hjulnavet.
  • Stort udvalg af pressedele og -muffer sikrer omfattende markeds- og modeldækning

  • Sikker, præcis centrering af alle komponenter under arbejdet

  • Værktøjskomponenternes specialdesign muliggør montering uden beskadigelse: Montage af leje = tryk på lejets yderskål/montage af nav = tryk på lejets inderskål

  • Også ideelt egnet til brug sammen med en værkstedspresse til hjullejer/gummibøsninger/bøsninger/muffer/nav osv.

  • Til brug med gevindspindel M20 (i sættet) eller med ekstraudstyret Würth 17 tons hulstempelcylinder (varenr. 1952004090) (der skal bruges et langt fremføringsskaft)


Leveringsomfang


  • 1 x spindel M20, L=300 mm

  • 1 x trykmøtrik med leje M20, med sekskantdrev, størrelse 30

  • 1 x trykmøtrik uden leje M20, størrelse 30

  • 1 x drivenhed med ophæng til centreringsmuffe

  • 5 x presmuffer, indvendig diameter 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, med skueåbning

  • 1 x tringevind til presmuffe, diameter 70 + 75 + 80 mm

  • 1 x tringevind til presmuffe, diameter 85 + 90 mm

  • 14 x trykplader, diameter 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm

  • 12 x tryk-/centreringsmuffer, udvendig diameter 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm

  • 1 x trykstykke til værkstedspresse, diameter 50 mm

  • 1 x højtydende spindelfedt
Anvendelsesområde

Til universel anvendelse på køretøjer fra personbiler til kassebiler