Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hjullejeværktøj master-sæt til kompakte hjullejenavenheder, mekanisk Universal

Hjullejeværktøj, mastersæt, universal, 32 dele
HJULLEJEUDTRÆKKERSÆT MASTER KOMPAKT

Varenr. 1952003370

Prisvisning for kunder efter login

Hjullejeværktøj master-sæt til kompakte hjullejenavenheder, mekanisk Universal

Varenr. 1952003370

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

34 dele. Komplet sortiment til korrekt fjernelse og montage af kompakte hjullejenavenheder på køretøjer fra personbiler til kassebiler.
  • Det optimale sæt til alle aktuelle lejeenheder med diametre på 62–85 mm

  • Indeholder gevindspindel M20 og møtrik samt en modtryksmøtrik med trykleje til mekanisk betjening. Til hyppig anvendelse på store lejeenheder eller stærkt korroderede lejer anbefaler vi ekstraudstyr i form af 17 tons hydraulikvarianten (varenr. 1952004090)

  • De specielle halvskåle griber bag hjullejet under montagen og presser på låseringen, der er placeret direkte på lejets yderskål. Derved forhindres beskadigelse af lejet, og låseringen kan bringes i indgreb ensartet

  • Reparationsarbejdet kan udføres direkte på køretøjet

  • Brugervenligt – betragtelige tidsbesparelser – ingen beskadigelse af lejet


Størrelser og anvendelser af halvskålsæt (HSS)


  • Installation: 1 x HSS størrelse 1 til diameter 62 mm/1 x HSS størrelse 2 til diameter 66–68 mm/1 x HSS størrelse 3 til diameter 72, 75, 78 mm/1 x HSS størrelse 4 til diameter 82–85 mm

  • Afmontering: 1 x HSS til diameter 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
Anvendelsesområde
  • Diameter 62 Audi A2 - VW Lupo

  • Diameter 66 Seat Cordoba 4 / Ibiza 3 (fra 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS) / Polo 7, 8 (9N)

  • Diameter 68 Citroen - Renault

  • Diameter 72 Audi A1 / A2 (ABS), Seat Cordoba 4 / Ibiza 3, 4 (op til 2005), Skoda Fabia(6Y) / Fabia 2 (5J) / Roomster, VW Fox / Polo 7, 8 (9N)

  • Diameter 78 Volvo C30 / C70CC / S40 2 / V50, Ford C-Max / Focus 2, Mazda 3 (BK)

  • Diameter 82 VW Touareg, Porsche Cayenne

  • Diameter 85 VW T5 (FA + RA)