Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pressebordsstøtte Universel

Pressebordspude, universel
UNIVERSALPLADE TIL PRESSE

Varenr. 1952003400

Prisvisning for kunder efter login

Pressebordsstøtte Universel

Varenr. 1952003400

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

8 dele. Universelt justerbar presseunderstøttelse til brug i almindelige værkstedspresser.
  • Skaber en sikker trepunktsstøtteplade uden slør til presseprocessen

  • Sætter en stopper for usikre, ustabile indretninger og minimerer risikoen for skader

  • Den specielle udformning af gevindbeslagene og de højdejusterbare lange og korte støtter, der medfølger, sikrer præcis støtte

  • Centreringsbeslag muliggør også, at støttetapperne kan fastgøres i en boring på komponenten

  • Kan også bruges sammen med standardaftrækker- og -trykkravesæt

  • Centre med lokaliserende gevind i midten af trykpladen

  • Til universel brug til afmontering og montering af hjullejer, bøsninger, muffer, lydløse lejer osv.

  • To justerbare barrierer i bunden af beslaget forhindrer uønsket glidning på pressebordet


Leveringsomfang


  • 1 x universel trykplade

  • 1 x støttebolt, fatning, H 35 mm

  • 3 x støttebolt, fatning, H 65 mm

  • 1 x støttebolt, M 16, H 100 mm

  • 2 x støttebolt, M 16, H 130 mm

Længde

300 mm

Bredde

300 mm

Højde

120 mm

Maks. belastningsvægt

20000 kg

Produktvægt (pr. vare)

13850 g