Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 "Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/-ce4dnlbYNc

"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 1
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 2
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 3
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 4
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 5
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 6
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 7
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 8
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 9
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 10
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000 - 11

"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele

Pneumatisk spiralfjederspænder, Maximus 3000
PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M3000

Varenr. 1952003630
EAN 4058794286458
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stationær fjederkompressor til skruefjedre på biler og varevogne.
  • Gennemgående sikkerhedskoncept omfatter pneumatikcylinder, pedal, sikkerhedsbur, støddæmperfaldsikring og sokkel, hvilket giver maksimal sikkerhed for brugeren.

  • Stationen omfatter en lille spændekæbe, en stor spændekæbe og en skruestikkæbe. De medfølgende dele muliggør spænding af over 90 % af alle skruefjedre i køretøjer. Andet specialtilbehør kan leveres.

  • To spændekæbeanlæg på basisenheden muliggør en åbningsbredde på op til maks. 486 mm. Dette er særligt vigtigt på aktuelle modeller med særligt lange køretøjsfjedre.

  • Spejl til betragtning oppefra gør det lettere at positionere stempelstangen under montagen.

  • Beskyttelsesbur med meget stærke polycarbonatpaneler sikrer et højt beskyttelsesniveau i tilfælde af forkert betjening eller utilsigtet materialeafsplintring.

  • De to trinløst justerbare øverste gribekæber kan indstilles til den nødvendige fjederdiameter. De kan bevæges opad og nedad, tippes og fastgøres med henblik på optimal pasform til enhver form for fjedre.

  • Den praktiske dæmperfaldsikring holder dæmperen i position under montagearbejdet.

  • Håndtagene øverst på enheden og hjulene gør enheden nem at manøvrere.

  • CE-godkendelsen af enheden dokumenterer dens overensstemmelse med 2006/42/EF (Maskindirektivet)


Leveringsomfang


  • Basisenhed, 3000 kg/30.000 N

  • Lille spændekæbe, diameter 78-130 mm

  • Stor spændekæbe, diameter 105-185 mm

  • Arbejdsspejl med magnetsokkel, fleksibel

  • Transportmodul med hjul

  • Skruestikspændekæbe til dæmperrør, diameter 40-60 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Trækstyrke

30000 N

Længde

1730 mm

Driftstryk

6 bar

Maks. belastningsvægt

3000 kg

Slaglængde

486 mm

Produktvægt (pr. vare)

115000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fjederbenslejeplade Mercedes

TRYKPLADE TIL FJEDERBEN MB

x 1 stk.
Fjederbenslejeplade Mercedes

TRYKPLADE TIL FJEDERBEN MB

x 1 stk.
Klembakke Til Renault og Nissan venstresnoede fjedre

SPÆNDEBAKKE T. LINKSFJEDRE

Egnet til Renault Koleos, Laguna og Nissan Qashqai
x 1 stk.
Spændekæbe, stor, universal diameter 120-205 mm

SPÆNDEBAKKE T. FJEDERSPÆNDER