Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

"Maximus 2000" pneumatisk fjederspænder til køretøjer fra personbiler til SUV'er Universal

Pneumatisk spiralfjederspænde, Maximus 2000
PNEUMATISK FJEDERSPÆNDER M2000

Varenr. 1952003640

Prisvisning for kunder efter login

"Maximus 2000" pneumatisk fjederspænder til køretøjer fra personbiler til SUV'er Universal

Varenr. 1952003640

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

4 dele. Stationær fjederspændeanordning til skruefjedre på køretøjer fra personbiler til SUV'er.
  • Gennemgående sikkerhedskoncept omfatter pneumatikcylinder, pedal, sikkerhedsbur, støddæmperfaldsikring og sokkel, hvilket giver maksimal sikkerhed for brugeren.

  • Stationen omfatter en lille spændekæbe, en stor spændekæbe og en skruestikkæbe. De medfølgende dele muliggør spænding af over 90 % af alle skruefjedre i køretøjer. Andet specialtilbehør kan leveres.

  • Kæberne er plastbelagte og giver mulighed for hurtig udskiftning af kæberne uden andet værktøj.

  • Bredt bevægelsesinterval fra 20 mm op til en maksimal åbningsbredde på 330 mm.

  • Beskyttelsesburet er udstyret med perforerede paneler i siderne og transparente højstyrkepaneler i polycarbonat forrest. På denne måde opnås et højt beskyttelsesniveau i tilfælde af forkert betjening eller utilsigtet materialeafsplintring.

  • De to trinløst justerbare øverste gribekæber kan indstilles til den nødvendige fjederdiameter. De kan bevæges opad og nedad, tippes og fastgøres med henblik på optimal pasform til enhver form for fjedre.

  • Den praktiske dæmperfaldsikring holder dæmperen i position under montagearbejdet.

  • Håndtagene øverst på enheden og hjulene, der fås som ekstraudstyr (art.nr. 1952003604), gør enheden nem at manøvrere.

  • CE-godkendelsen af enheden dokumenterer dens overensstemmelse med 2006/42/EF (Maskindirektivet)


Leveringsomfang


  • Basisenhed, 2000 kg/20.000 N

  • Lille spændekæbe, diameter 78-130 mm

  • Stor spændekæbe, diameter 105-185 mm

  • Skruestikspændekæbe til dæmperrør, diameter 40-60 mm

Arbejdstryk

10 bar

Maks. belastningsvægt

2000 kg

Slaglængde

330 mm

Produktvægt (pr. vare)

90900 g

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Transportmodul med hjul

TRANSPORTMODUL M. 2 HJUL

x 1 stk.
Arbejdsspejl med magnetsokkel, fleksibel

SPEJL M. MAGNETFOD, FLEKSIBEL

x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.