Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aftrækkersæt til hjullejeinderskål Universal

Udskiftning af indvendige lejeskåle, sæt, uni, 12 dele
HJULLEJEUDTRÆKKERSÆT

Varenr. 1952003870

Prisvisning for kunder efter login

Aftrækkersæt til hjullejeinderskål Universal

Varenr. 1952003870

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

12 dele. Universaludtrækker med unikt gribeprincip, også til brug på plane lejeinderskåle, der forbliver på hjulnavet under udskiftningen af hjullejet.
  • Til universalanvendelse med alle lejeinderskåle med en diameter på 35–61 mm

  • Når der klemmes med klemklokken, gennemtrænger klemmuffernes særlige skæreprofil selv de mindste forarbejdningsåbninger fra produktionsprocessen, hvilket muliggør skridsikker fjernelse

  • Lejeskålen fastholdes fuldstændigt og fjernes uden at komme til at sidde skævt

  • Fungerer også i tilfælde, hvor ABS-impulshjulet sidder fast på hjulnavet (f.eks. VW Golf)

  • Klemmuffestørrelse 1 egnet til selv de mindste lejeskåle, f.eks. til Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini osv.


Leveringsomfang


  • 1 x basisenhed inkl. spindel med trykkonus

  • 1 x klemmemuffe, størrelse 1, diameter 35 - 40 mm

  • 1 x klemmemuffe, størrelse 2, diameter 40 - 45 mm

  • 1 x klemmemuffe, størrelse 3, diameter 45 - 51 mm

  • 1 x klemmemuffe, størrelse 4, diameter 50 - 55 mm

  • 1 x klemmemuffe, størrelse 5, diameter 55 - 61 mm

  • 2 x nøgler, diametre 59,5 / 83,0 mm

  • 1 x højtydende spindelfedt
Anvendelsesområde

Personkøretøjer og kassebiler, f.eks. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat osv.

Antal stykker

12 STK.