Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalværktøjssæt til fjernelse og montage af bøsninger, lejer og muffer Universal

Værktøjssæt til bøsninger og lejer, 40 dele
UNIVERSAL LEJEVÆRKTØJ

Varenr. 1952003880

Prisvisning for kunder efter login

Universalværktøjssæt til fjernelse og montage af bøsninger, lejer og muffer Universal

Varenr. 1952003880

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

40 dele. Praktisk sortiment af muffer og spindler til udpresning og isætning af runde lejer, bøsninger og muffer
  • Omkostningseffektivt alternativ til køretøjsspecifikke værktøjssæt

  • Alle muffer kan forarbejdes og tilpasses efter anvendelsen

  • Alle dele kan leveres individuelt ved købet

  • Indeholder i alt 20 aftrækkermuffer og presmuffer, med udvendige diametre fra 44 mm til 82 mm. Mufferne, hvis diameter tiltager i trin à 2 mm, er også ideelle til brug i en presse

  • Mufferne har en not på den ene side, hvilket gør dem stabelbare og dermed også egnede til særligt lange komponenter

  • Sættet indeholder 4 forskellige fremføringsskafter (L = 450 mm) til forskellige typer boringer i komponenten

  • Centreringsbøsninger med integreret trykleje og minimal friktion ved manuel betjening

  • Til særligt fast forankrede og/eller rustne komponenter kan Würth 12 tons mekanisk hydraulik (varenr. 1952004080) eller Würth 17 tons hulstempelcylinder (varenr. 1952004090) bruges


Leveringsomfang


  • 20 x muffer (indvendig diameter 34 - 72 mm / udvendig diameter 44 - 82 mm / H = 55 mm)

  • 6 x muffeholdeplader

  • 2 x centreringsbøsninger med tryklejer

  • 4 x spindler (M10x1.5 – M12x1.75 – M14x2.0 – M16x2.0)

  • 8 x trykmøtrikker (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)

  • 1 x højtydende spindelfedt
Anvendelsesområde
  • Lydløse lejer

  • Hjullejer

  • Muffer

  • Bøsninger fremstillet af metal/plast/messing osv.

Produktvægt (pr. vare) (40)

15420 g

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Mekanisk hydraulisk hulstempelcylinder, 12 tons Renault, Nissan, Opel

CYLINDERVÆRKTØJ 12T, 8MM

7 dele. Hulstempelhydraulikcylinder med kort vandring til universalanvendelse med specialværktøj
x 1 stk.
Hydraulikhulstempelcylinder, 17 tons Universal

HYDRAULIK CYLINDER 17T 43MM

x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.