Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Glidehammer med 9 kg slagvægt Universal

Glidehammer med kraftfuld slagkraft
GLIDEHAMMER MED SLAGVÆGT PÅ 9KG

Varenr. 1952004050

Prisvisning for kunder efter login

Glidehammer med 9 kg slagvægt Universal

Varenr. 1952004050

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Til kraftfuld uddrivning af komponenter og til opretterarbejder på karosserier
  • Ekstra robust og kraftig udformning med praktiske håndtag

  • Ekstremt effektiv frigørelsesvirkning via slag med en maksimal kraft på ca. 8 tons

  • Frigør effektivt selv de mest fastsiddende komponenter, som f.eks. er presset i, som er rustet, eller som er isat med konus

  • Med relevant tilbehør egnet til fjernelse af indsprøjtningsdyser, hjulnav, bæreled osv.

Forbindelsesgevind

UG M18 x 1,5
M22

Længde

770 mm

Bredde

200 mm

Højde

160 mm

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Gaffeludtrækker til piezoelektriske indsprøjtningsdyser Mercedes

GAFFELAFTRÆKKER T. PIEZODYSER

M18 forbindelsesgevind
x 1 stk.
Gaffeludtrækker til Siemens indsprøjtningsdyser

GAFFELAFTRÆKKER T. SIEMENSDYSER

M18 forbindelsesgevind
x 1 stk.
Gaffeludtrækker til Bosch indsprøjtningsdyser

GAFFELAFTRÆKKER T. BOSCHDYSER

M18 forbindelsesgevind
x 1 stk.
Gevindadaptersæt

ADAPTERSÆT TIL 9 KG GLIDEHAMMER

4 dele. Muliggør montage af standardværktøj, hvorved anvendelsesmulighederne udvides. Supplerende sortiment med de fire mest almindelige adaptere til glidehamre, varenr. 1952004050
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.