Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kemikalieresistent nitrilhandske

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kemikalieresistent nitrilhandske

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Materiale: Nitril

  • For: Løs bomuld

  • EN-standarder: 374, 388, 420

  • Kategori: III

  • Længde: 330 mm

  • Materialetykkelse: 0,38 mm

  • Tolerance, materialetykkelse (+/-): 0,03 mm

  • Farve: Grøn

  • Silikonefri produktion

EN388: 3101X; EN374-1: AJKL type B