Kemikalieresistent nitrilhandske
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
- Materiale: Nitril
- For: Løs bomuld
- EN-standarder: 374, 388, 420
- Kategori: III
- Længde: 330 mm
- Materialetykkelse: 0,38 mm
- Tolerance, materialetykkelse (+/-): 0,03 mm
- Farve: Grøn
- Silikonefri produktion
EN388: 3101X; EN374-1: AJKL type B
Anvendelsesområde
Håndtering af kemikalier, petrokemikalier, bilindustrien og trykning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!