Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kraftigt riflede, engangshandsker i nitril med diamantstruktur

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kraftigt riflede, engangshandsker i nitril med diamantstruktur

Disse handsker er fremstillet af kraftig nitril med en riflet struktur, der sikrer et fremragende greb og giver længere levetid.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Materiale: Nitril

  • Type: Ikke-steril

  • Tykkelse: 8 mil

  • Anvendelse: Engangsbrug

  • Form: Til både venstre- og højrehåndet brug

  • Indvendigt: Pudderfri

  • Størrelser: M-XXL

  • Udvendig: Riflet med diamantstruktur

  • Brudstyrke: 20 MPa min.

  • Strækforlængelse: 500 %

  • Trækstyrke (modnet): 20 MPa min.

  • Pulverindhold: < 2 mg

  • FDA-registrering: No 510(k)-status

  • Produktstandard: ASTM

  • AQL-niveau: 4

  • Manchet: Perlebesat

  • Proces: Kloret 8