Fleecejakke, Performance
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fleecejakke, Performance
Sporty og blød jakke i behageligt fleecemateriale. 4-vejs strækpaneler sikrer god bevægelsesfrihed i løbet af arbejdsdagen.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sporty og blød jakke i behageligt fleecemateriale
- 4-vejs strækbart fleecestof med børstet inderside, ripstopstof over skuldrene og nederst på ryggen
- To sidelommer med lynlås
- Loxy®-refleksdetaljer, YKK lynlåse
- Indvendig manchet med tommelfingerhul
- Smal pasform
34 % nylon, 60 % polyester, 6 % Spandex - 260 g/m². Kontraststof: 89 % nylon, 11 % Spandex - 210 g/m².
InstruktionerNormal vask ved 40 °C
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!