Performance vinterjakke
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Performance vinterjakke
Let, sporty vinterjakke med fremragende isolering og høje tekniske egenskaber. Moderne pasform, der stadig giver fremragende bevægelsesfrihed.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Let, sporty vinterjakke
- Vandtæt (vandsøjletryk 10.000 mm), behandlet med teflonstænkafviser
- To sidelommer med lynlås, to bryst-/håndvarmerlommer med vandtætte lynlåse, ærmelomme med plads til ID-kort, to inderlommer
- Loxy®-reflekser, ekstremt varm, blød og let Sorona®-polstring, manchetter med burrebåndjustering
- Høj fleeceforet krave med integreret justerbar hætte, lynlås til ventilation under armene
- Navnebånd, skridsikre sømme og elastiske snoretræk forneden, forlænget ryg. EN 14058
100 % polyester - 235 g/m². Kontraststof: 100 % nylon - 175 g/m². Vandsøjletryk: 10.000 mm. Sorona®-polstring, torso 120 g/m², ærmer 80 g/m².
InstruktionerNormal vask ved 40 °C
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!