Vindjakke, Performance
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vindjakke, Performance
Robust og sporty tre-lags skaljakke med meget høj åndbarhed og meget vandtæt. Moderne pasform, der naturligt giver god bevægelsesfrihed.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget åndbar skaljakke med højt vandsøjletryk
- Tre-lags stof, åndbart (åndbarhed 15.000 g/24 t), vindtæt og vandafvisende (vandsøjletryk 15.000 mm), behandlet med TeflonTM-stænkafviser
- To sidelommer og brystlommer, ærmelomme med kortlomme
- Loxy®-reflekser, fuldtapede sømme
- Høj krave med integreret, justerbar hætte, vandtætte YKK-lynlåse, burrebåndjustering på manchetterne
- Navnebånd, silikonebånd og elastiske træksnore forneden, forlænget ryg.
- EN 343 klasse 3.3.
100 % nylon - 190 g/m². Vandsøjletryk: 15.000 mm. Åndbarhed: 15.000 g/24 timer.
InstruktionerNormal vask ved 40 °C
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!