Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemværkstedsvogn BASIC 8.4
Unik værkstedsvogn, der kan bestykkes med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY®-systemet takket være systemets dimensioner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vognen er let at flytte
Robust sidehåndtag
Stort udvalg af tilbehør
Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør
Skuffer med fuldt udtræk, totrins låsekoncept
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og individuelle skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Systemgitterdimensioner for skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 641 060 til 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 til 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 til 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!