Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 1
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 2
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 3
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 4
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 5
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 6
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 7
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 8
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 9
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 10
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 11
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 12
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 13
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 14
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 15
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 16
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 17
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 18
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 19
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 20
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 21
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 22
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 23
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 24

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape

Rudeforseglingstape med speciel, aktivt tørrende membran til tætning af fuger indendørs og udendørs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Variabel Sd-værdi af membranen giver særlig god tørring af fugen. Videnskabeligt dokumenteret af det tyske Fraunhofer Institut


  • Reducerer risikoen for bygningsskader forårsaget af fugt og skimmel i strukturen

  • Øger isoleringsmaterialets effektivitet


Utroligt mange anvendelsesmuligheder


  • Bånd kan bruges til indendørs og udendørs forseglinger

  • Båndets dobbeltsidede klæbeevne gør, at båndet enten kan klæbes fast på samme side eller på bagsiden

  • Nemmere opbevaring pga. færre forskellige dele


Velegnet til kvalitetskontrolleret montering i overensstemmelse med de retningslinjer, der er formuleret af RAL-kvalitetssikringsinstituttet for vinduer og husdøre (RAL Quality Association for Windows and Doors).


Takket være den variable Sd-værdi opfylder forseglingen princippet om "indvendigt tættere end udvendigt"



Nem at påføre over den ujævne, fleecebelagte side

Bemærk

Sørg for en overskydende længde på 2-5 cm i hjørnet, afhængig af fugens bredde. En udvidelsessløjfe skal integreres. Skrueforbindelse til gulv-til-loft-elementer med EPDM-tætningsbånd udvendigt skal udføres med EPDM-tætningsklæbebånd.



Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100 kan kombineres:


  • Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100/udvendigt: VKP Plus

  • Indvendigt: Perfekt neutral silikone/udendørs: Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100

  • Form den udvendige forsegling på den nederste forbindelse i form af en bakke (skrånende mod ydersiden).

EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.