Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Konstruktionslim Bond and Seal Power
Kraftig, elastisk hybrid-konstruktionslim
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stærkt klæbende og høj initial vedhæftning
- Meget god vedhæftning på næsten alle overflader
- Komponenter, der er nemme at montere
Elastisk med lav strækbarhed
Kan overmales
Kan males over før og efter, der dannes skin, med alle kommercielt tilgængelige malingssystemer (undtagen alkydharpiksmaling).
UV-resistent
Velegnet til synlige samlinger
Ikke-korroderende
Forhindrer metalkorrosion
Lugtfri, VOC- og opløsningsmiddelfri
NSF-registreret (P1) (nr. 136996)
Internationalt godkendt til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares.
- I forbindelse med K+D Power kan der tilføres et ekstra lag inden for hindedannelsestiden. På grund af de mange forskellige malinger og belægninger skal der udføres indledende test for at kontrollere kompatibiliteten. 2-komponent epoxymalingstyper er kompatible. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks.
- Da malingens elasticitet er lavere end klæbemassens/tætningsmassens, kan der dannes revner i malingen omkring samlingen.
Klæbe- og tætningsprodukter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Ledning | x | x | x | x | |
Rustfrit stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Stift skum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hård PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikone | - | - | - | - | |
Flamingo | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se det tekniske datablad med hensyn til relevant anvendelse. 1. Grunding med Grunder til metal 0890 100 61 2. Grunding med Grunder til P/W/S 0890 100 62 3. Forbehandling med gennemtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Klæbe- og tætningsprodukter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malede overflader | To-komponentmalinger, komfuremaljer, Katodiske dypmalede paneler | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Træ- og træmaterialer | Træ (herunder MDF, spånplade) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorative paneler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sten- og byggematerialer | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse overflader | - | - | - | - | |
Porebeton, gips, gipsplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk sten (Korian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sarte natursten (f.eks. marmor) | - | - | - | - | |
Natursten, mursten | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cement-fiberplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Andre | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasfiber | - | - | - | - | |
Spejl | - | - | - | - | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Væv | - | - | - | - | |
Læder | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se det tekniske datablad med hensyn til relevant anvendelse. 1. Grunding med Grunder til metal 0890 100 61 2. Grunding med Grunder til P/W/S 0890 100 62 3. Forbehandling med gennemtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
NSF-registreret (P1) (nr. 136996)
Internationalt godkendt til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til dynamisk belastede konstruktionsfuger samt sømme og samlinger i karrosseri-, bil- og campingvognskonstruktion, vogn- og containerfremstilling, metal- og apparatkonstruktion, aircondition- og ventilationskanalkonstruktion, i fødevareindustrien og meget andet.
Underlagene skal være rene, tørre og frie for fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.
Skær gevinddækslet af, skru dysen på, og skær af i den ønskede bredde. Klæbemassen påføres med en passende fugepistol. For at udnytte fordelene ved limning med tyk film anbefales en minimum klæbemassetykkelse på 3 mm.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!