Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MS Hightack konstruktionslim
Kraftig klæbemasse med høj startklæbeevne på MS-polymer-basis.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget høj klæbestyrke
- Kan bruges på mange materialer
- Takket være den høje indledende klæbeevne er det normalt ikke nødvendigt at bruge selvklæbende tilbehør
- Permanent elastisk, når den er hærdet
- Næsten lugtfri
- Isocyanat-, ftalat-, opløsningsmiddel- og silikonefri
- Ikke egnet til bevægelige samlinger
- Når klæbemassen er helt tør, kan den dækkes perfekt med vandbaseret maling og tokomponent maling. Vi anbefaler, at du udfører en kompatibilitetstest på forhånd. Hvis klæbemassen skal males over, skal den først gøres ru med slibepapir.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Til limning af paneler, trælægter, vindueskarme, spejle og isoleringsmaterialer i byggebranchen. Til karosserikonstruktion og samlinger i metal. Limforbindelser til skibsbyggeri.
Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. For at opnå optimale resultater anbefales det at anvende specielle rengøringsmidler og en primer. Produktet er ikke egnet til PP, PE, teflon eller bitumen. Påføres i striber vertikalt med 30 cm mellemrum. For at tillade tilstrækkelig ventilation og fleksibilitet skal limen være mindst 3 mm tyk mellem elementerne, der samles.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!