Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klæbefix
Klæbefix - 1
Klæbefix - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klæbefix

Til limning af metal-, plast- og gummidele med og på hinanden på få sekunder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Smart speciallukning


  • Præcis dispensering

  • Spidserne tilstoppes ikke


Limer på få sekunder


  • Øjeblikkelig videre forarbejdning mulig

  • Hurtige reparationer

  • Simple limninger uden yderligere fiksering mulig


Stor modstandsdygtighed over for ældning og klimatiske forhold



Opløsningsmiddel- og silikonefri

Godkendelser

NSF-registreret, klasse P1, reg. nr. 151993


NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand

Bemærk
  • Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

  • Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.

  • På grund af damptrykket for den flydende klæbemasse kan langsom hærdning af overskydende produkt omkring området, der limes, resultere i en hvid restdannelse (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan fjernes med f.eks. isopropanol eller acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de dele, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 i 1
Klæbefix
4-i-1
Børste
påføring
Klebfix
GAN
Klebfix
2-K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Malede overfladerMalede overflader
Træ og træmaterialerTræ (MDF, spånplade)
Laminerede paneler
(Resopal, Ultrapas)
Dekorative paneler
Kork
Sten- og byggematerialerBeton
Bituminøse overflader
Porebeton, gips, gipsplader
Syntetisk sten (Korian, Varicor)
HPL
Natursten (marmor, granit)⚫1
Sten
Cement-fiberplader
AndreEmalje⚫1
Glas
Glasfiber
Spejl⚫1
Porcelæn, keramik, fliser
Papir
Pap
Væv
Læder
MetalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ledning
Rustfrit stål
Kobber
Messing
Stål/jern
Zink
PlastABS
GRP⚫1
EPDM
Gummi
Stift skum⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonat = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Flamingo⚫1⚫1

NSF-registreret, klasse P1, reg. nr. 151993


NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!